!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN M-PACT, TG (11), CUIR SYNTHÉTIQUE, CÔTÉ PAUME, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE

GANTS DE MÉCANICIEN M-PACT, TG (11), CUIR SYNTHÉTIQUE, CÔTÉ PAUME, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE

MECHANIX WEAR

GANTS DE MÉCANICIEN M-PACT, TG (11), CUIR SYNTHÉTIQUE, CÔTÉ PAUME, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE close
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
GANTS DE MÉCANICIEN M-PACT, TG (11), CUIR SYNTHÉTIQUE, CÔTÉ PAUME, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE

GANTS DE MÉCANICIEN M-PACT, TG (11), CUIR SYNTHÉTIQUE, CÔTÉ PAUME, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.90 / PAIRE
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
  • N° article MXWSMC-C91-011
  • N° de modèle du manufacturier SMC-C91-011
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.54 lb

Informations sur le produit

Ces gants anticoupures sont disponibles en taille TG/10 et mesurent 11 ½ po de longueur. Ils sont gris, noirs et jaunes et répondent aux normes ANSI de niveau cinq.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)TrekDry
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieM-Pact
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique11
  • Caractéristiques du gantDessus de la main respirant et réfléchissant, jointures rembourrées, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée, compatible avec écrans tactiles
  • Support réflectifOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884X43E
  • Longueur du gant9 1/4 po
  • Matériau à couches pour paumePolyuréthane, cuir synthétique
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Armortex
  • Couleur du dos du gant Gris/lime
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Couleur Jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)