!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ORIGINAL GANTS DE MÉCANICIEN, TG(11), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NOIR

ORIGINAL GANTS DE MÉCANICIEN, TG(11), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NOIR

MECHANIX WEAR

ORIGINAL GANTS DE MÉCANICIEN, TG(11), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NOIR close
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
ORIGINAL GANTS DE MÉCANICIEN, TG(11), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NOIR

ORIGINAL GANTS DE MÉCANICIEN, TG(11), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NOIR

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.82 / PAIRE
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
  • N° article MXWMG05-011
  • N° de modèle du manufacturier MG-05-011
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 919
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien Mechanix Wear The Original MG-05 noirs taille TG fabriqués en tricot, cuir synthétique, TPR et TrekDry. Dotés de coutures en nylon et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 3121X. Dotés d’un panneau d’identification, de sangles de serrage, de fourches index-pouce renforcées et compatibles avec les écrans tacti

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)TrekDry
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieThe Original
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique11
  • Caractéristiques du gantPanneau d'identification, sangle de traction, fourche index-pouce renforcée, compatible avec écrans tactiles
  • Support réflectifNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA20 N
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3883121X
  • Longueur du gant9 1/4 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)