Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains de la saleté et des dangers avec ces gants de mécanicien résistants aux coupures. Ces gants sont fabriqués en polyester et en coton avec une paume en cuir synthétique et sont idéaux pour le travail dans l'agriculture, l'entreposage et de nombreuses autres industries. Ces gants sont noirs et de taille grande/neuf avec une manchette à enfiler. Ces gants sont ANSI niveau de perforation deux.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de protection des mainsGant
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantNoir
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
CouleurNoir, gris
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique9
Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
Paume - double épaisseur de fibreNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Nb de paires par paquet1
Style de main du gantGauche et droite
Matériau des couturesCoton, polyester
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Série950
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Qualité de cuirPremière qualité
Support réflectifOui
Grammes de coupe ANSI/ISEA446 g
Force de perforation ANSI/ISEA42 N
Unité de ventePaire
Longueur du gant9 1/4 po
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca