!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT MÉCANICIEN, COUPE AMÉRICAINE, MANCHETTE CROCHET/BOUCLE, TAILLE M/8, NOIR, CUIR/SPANDEX, PAIRE

GANT MÉCANICIEN, COUPE AMÉRICAINE, MANCHETTE CROCHET/BOUCLE, TAILLE M/8, NOIR, CUIR/SPANDEX, PAIRE

MCR SAFETY

GANT MÉCANICIEN, COUPE AMÉRICAINE, MANCHETTE CROCHET/BOUCLE, TAILLE M/8, NOIR, CUIR/SPANDEX, PAIRE close
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
GANT MÉCANICIEN, COUPE AMÉRICAINE, MANCHETTE CROCHET/BOUCLE, TAILLE M/8, NOIR, CUIR/SPANDEX, PAIRE

GANT MÉCANICIEN, COUPE AMÉRICAINE, MANCHETTE CROCHET/BOUCLE, TAILLE M/8, NOIR, CUIR/SPANDEX, PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.76 / PAIRE
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
  • N° article MSF906DPM
  • N° de modèle du manufacturier 906DPM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.265 lb

Informations sur le produit

Cette paire de gants noirs est conçue pour protéger les mains des mécaniciens. Les gants sont découpés à l'américaine, avec des pouces trapézoïdaux. Équipés de poignets auto-agrippants pour un ajustement facile, ces gants de taille moyenne/8 sont confectionnés en cuir et en Spandex.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • IsolationNon
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Matériau du dos (gants)Nylon, Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEANon testé
  • CouleurNoir, blanc
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Série906DP
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueM
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Qualité de cuirStandard
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Nb de paires par paquet1
  • AntistatiqueNon
  • Longueur du gant9 1/4 po
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Matériau de poignetÉlastique
  • Coupe de gantAméricaine
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de chaleur EN 407 12 sec
  • Température max. 392 Degrees F
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir/blanc
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 3
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 8
  • Caractéristiques du gant Paume renforcée, fourche index-pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3950
  • Force de perforation ANSI/ISEA 191 N
  • Unité de vente Paire
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau à couches pour paume Cuir de chèvre, cuir de vache
  • Matériau des coutures Coton, polyester
  • Couleur de la manchette Noir
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)