Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien à enfiler de taille moyenne/haute sont résistants aux chocs et couvrent l'ensemble des doigts. Ils ont un dos en spandex, une doublureHPPE pour le confort et un rembourrage D3O sur le dos de la main, de la paume et des articulations pour une résistance aux chocs et à la perforation. Ces gants bleus et orange sont classés au niveau de coupure ANSI A5, au niveau d'impact ANSI 2 et au niveau de perforation ANSI 5.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de protection des mainsGant
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
IsolationNon
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
NormesANSI/ISEA 105
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
CouleurBeige, noir
Type de protection antichocProtection étendue
SérieFF2931
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueM
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Caractéristiques du gantPanneau d'identification, paume rembourrée, paume renforcée, fourche de pouce renforcée
Qualité de cuirPremière qualité
Support réflectifNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Force d'impact ANSI/ISEA5 kN
Unité de ventePaire
Longueur du gant9 1/4 po
Régions résistantes aux coupuresComplet
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Niveau de chaleur EN 40760 secondes
Température max.392 Degrees F
Matériau de la doublure du gantPEHP
Couleur du dos du gantBleu/orange
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique8
Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
Motif de priseRapiéçage
Paume - double épaisseur de fibreOui
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 788 g
Force de perforation ANSI/ISEA176 N
Nb de paires par paquet1
Style de main du gantGauche et droite
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca