!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
M-PACT GANTS DE MÉCANICIEN,2TG(12),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,TPR,HAUTE VIS,JAUNE

M-PACT GANTS DE MÉCANICIEN,2TG(12),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,TPR,HAUTE VIS,JAUNE

MECHANIX WEAR

M-PACT GANTS DE MÉCANICIEN,2TG(12),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,TPR,HAUTE VIS,JAUNE close
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
M-PACT GANTS DE MÉCANICIEN,2TG(12),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,TPR,HAUTE VIS,JAUNE

M-PACT GANTS DE MÉCANICIEN,2TG(12),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,TPR,HAUTE VIS,JAUNE

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.62 / PAIRE
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
  • N° article MXWSMP91-012
  • N° de modèle du manufacturier SMP-91-012
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # 921
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien Mechanix Wear M-Pact SMP-91 jaunes de taille TTG en tricot, Armortex et TPR. Dotés de coutures en nylon. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 3121XP. Haute visibilité, rembourrage aux articulations, paumes rembourrées, sangles de serrage, entre-doigt pouce renforcé et compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Caoutchouc thermoplastique
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • CouleurJaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • SérieM-Pact
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique12
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité, jointures rembourrées, paume rembourrée, sangle de traction, entrejambe renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectifOui
  • Force de perforation ANSI/ISEA20 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Lime
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 3121XP
  • Longueur du gant 9 1/2 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)