!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, 2TG (12), CUIR SYNTHÉTIQUE HPPE, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE

GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, 2TG (12), CUIR SYNTHÉTIQUE HPPE, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE

MECHANIX WEAR

GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, 2TG (12), CUIR SYNTHÉTIQUE HPPE, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE close
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
GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, 2TG (12), CUIR SYNTHÉTIQUE HPPE, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE

GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, 2TG (12), CUIR SYNTHÉTIQUE HPPE, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.69 / PAIRE
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
  • N° article MXWSFFX91012
  • N° de modèle du manufacturier SFF-X91-012
  • N° de classification normalisée des produits et services 45181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants jaune et noir haute visibilité sont de taille 2TG/11 et mesurent 10 po de long. Ils sont non enduits, coupés clute et sont en cuir synthétique. Ces gants résistants aux coupures sont conformes aux normes ANSI de niveau quatre.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)TrekDry
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieFastFit TrekDry
  • Performance du gantUsage général avec entredoigt-index renforcé
  • Taille - alphabétique2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Normes EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Couleur Jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 12
  • Caractéristiques du gant Dessus de la main respirant et réfléchissant, fourche index-pouce renforcée, compatible avec écrans tactiles
  • Support réflectif Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 4X43D
  • Longueur du gant 9 1/2 po
  • Matériau à couches pour paume Polyuréthane, cuir synthétique
  • Coupe de gant Américaine
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)