!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN,2TG(12),GANTS GRÉEUR,CUIR SYNTHÉTIQUE,CÔTÉ PAUME,TPR

GANTS DE MÉCANICIEN,2TG(12),GANTS GRÉEUR,CUIR SYNTHÉTIQUE,CÔTÉ PAUME,TPR

RINGERS GLOVES

GANTS DE MÉCANICIEN,2TG(12),GANTS GRÉEUR,CUIR SYNTHÉTIQUE,CÔTÉ PAUME,TPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE MÉCANICIEN,2TG(12),GANTS GRÉEUR,CUIR SYNTHÉTIQUE,CÔTÉ PAUME,TPR

GANTS DE MÉCANICIEN,2TG(12),GANTS GRÉEUR,CUIR SYNTHÉTIQUE,CÔTÉ PAUME,TPR

RINGERS GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.93 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RINR169-12
  • N° de modèle du manufacturier R169G-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien Ringers Gloves Super Hero 169 rouges/jaunes TTG composés de TPR, PEHD, élasthanne et cuir synthétique. Résistants aux chocs. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Couverture intégrale des doigts, manchettes auto-agrippantes, homologation EN 388 3X43EP et chaleur maximale de 212 °F. Avec paumes/fourche renforcées.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • IsolationNon
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocStandard
  • SérieSuper Hero
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique12
  • Caractéristiques du gantPaume renforcée, fourche index-pouce renforcée
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Force d'impact ANSI/ISEA9 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Température max. 212 Degrees F
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Couleur Rouge, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 1
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 500 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 150 N
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 3X43EP
  • Longueur du gant 9 1/2 po
  • Matériau à couches pour paume PEHP

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande