!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN,G(9),CUIR SYNTHÉTIQUE,NIVEAU ANSI COUPURES A8,TPR

GANTS DE MÉCANICIEN,G(9),CUIR SYNTHÉTIQUE,NIVEAU ANSI COUPURES A8,TPR

HEXARMOR

GANTS DE MÉCANICIEN,G(9),CUIR SYNTHÉTIQUE,NIVEAU ANSI COUPURES A8,TPR close
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
GANTS DE MÉCANICIEN,G(9),CUIR SYNTHÉTIQUE,NIVEAU ANSI COUPURES A8,TPR

GANTS DE MÉCANICIEN,G(9),CUIR SYNTHÉTIQUE,NIVEAU ANSI COUPURES A8,TPR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 123,82 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 485,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX4027-9
  • N° de modèle du manufacturier 4027-L (9)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.725 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien HexArmor Chrome 4027 bleu marine/jaunes de grande taille composés de coton/polyester/TPR/SuperFabric/TP-X. Non enduits, coutures en nylon, résistants aux impacts et pouce renforcé. Homologués ANSI/ISEA niveau A8 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes et homologués EN 388 avec une résistance 4X41FP. Avec paumes/fourche renforcées.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantCoton, polyester
  • Couleur du dos du gantBleu/lime
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieChrome
  • Performance du gantAdhérence élevée avec entredoigt-index renforcé
  • Taille - alphabétiqueG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Force d'impact ANSI/ISEA9 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérentJaune
  • Matériau à couches pour paumeSuperFabric
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Couleur Bleu marine, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement 32 Degrees F
  • Taille - Numérique 9
  • Caractéristiques du gant Paume renforcée, fourche index-pouce renforcée
  • Support réflectif Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 5 126 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 20 N
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 4X41FP
  • Longueur du gant 9 1/2 po
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Nylon