!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, 2TG (12), DOIGT ENTIER, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY

GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, 2TG (12), DOIGT ENTIER, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY

MECHANIX WEAR

GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, 2TG (12), DOIGT ENTIER, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY close
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
GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, 2TG (12), DOIGT ENTIER, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY

GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, 2TG (12), DOIGT ENTIER, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.39 / PAIRE
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
  • N° article MXWMF4X75-012
  • N° de modèle du manufacturier MF4X-75-012
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants FastFit nrs tle 2T grande ont une paume en similicuir monobloc (84 % poly/16 % polyuréthane). L'endos de ces gants est en TrekDry. Ils disposent d'une manchette élas, d'un style à doigts entiers et d'dblr 100 % poly.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)TrekDry
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Performance du gantRespirant
  • Taille - alphabétique2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884131X
  • Longueur du gant9 1/2 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Brun
  • Normes EN 388
  • Couleur Brun
  • Série MF4X-75
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 12
  • Caractéristiques du gant Dessus respirant, panneau d'identification
  • Support réflectif Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 20 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)