!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVES, S (7), FULL FINGER, ANSI IMPACT LEVEL 1, KNIT CUFF

COATED GLOVES, S (7), FULL FINGER, ANSI IMPACT LEVEL 1, KNIT CUFF

RINGERS GLOVES

COATED GLOVES, S (7), FULL FINGER, ANSI IMPACT LEVEL 1, KNIT CUFF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COATED GLOVES, S (7), FULL FINGER, ANSI IMPACT LEVEL 1, KNIT CUFF

COATED GLOVES, S (7), FULL FINGER, ANSI IMPACT LEVEL 1, KNIT CUFF

RINGERS GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.19 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RIN068-08
  • N° de modèle du manufacturier 068G-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

These black/red/yellow Ringers Gloves R-Flex 068 impact-resistant touchscreen gloves are size small and are made with HPPE, nitrile, and TPR. In addition, they have a nitrile coating and are rated ANSI/ISEA Cut Level A6 /ANSI/ISEA Puncture Level 5. They are full-finger, have a knit cuff, and an EN 388 Rating of 4X44FP, and a max temp of 212 Degrees F. They feature touchscreen compatibility.

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • ANSI/ISEA Impact Level1
  • InsulatedNo
  • Palm MaterialNitrile
  • Glove Back MaterialNitrile, TPR
  • StandardsANSI/ISEA 105, EN 388
  • ANSI/ISEA Cut LevelA6
  • ColourBlack, Red, Yellow
  • ANSI/ISEA Abrasion Level4
  • Glove Coating CoverageFull
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • Size- Numeric7
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles3000
  • ANSI/ISEA Puncture Level5
  • ANSI/ISEA Impact Force9 kN
  • EN 388 Rating4X44FP
  • Glove Length9 1/2 in
  • Glove Coating ColourRed
  • Cut-Resistance Coverage Full
  • Cuff Style Knit
  • Maximum Temperature 212 Degrees F
  • Glove Liner Material Unlined
  • Glove Construction Seamless Knit
  • Glove Coating Material Nitrile
  • Touchscreen Compatible Yes
  • Finger Coverage Full Finger
  • Series R-Flex
  • Glove Performance Impact Resistant
  • Size- Alpha S
  • Glove Features Touchscreen Compatible
  • ANSI/ISEA Cut Load 1,500 g
  • ANSI/ISEA Puncture Force 150 N
  • Anti-Static No
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Latex-Free Yes
  • Glove Coating Finish Sandy
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande