Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de mécanicien Mechanix Wear FastFit MFF-05 noirs taille TTG fabriqués en tricot, cuir synthétique et TrekDry. Coutures en nylon et pouces rapportés. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Recouvrent entièrement les doigts, dotés de manchettes froncées à enfiler, homologués EN 388 avec une résistance 2121X. Dotés de sangles de serrage, de fourches index-pouce renforcées et compatibles avec les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)TrekDry
Construction du gantCoupé-cousu
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieFastFit
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique12
Caractéristiques du gantSangle de traction, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
Support réflectifNon
Force de perforation ANSI/ISEA20 N
AntistatiqueNon
Classement EN 3882121X
Longueur du gant9 1/2 po
Matériau des couturesNylon
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantTricot
Couleur du dos du gantNoir
NormesEN 388
CouleurNoir
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Performance du gantDextérité élevée
Taille - alphabétique2TG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexNon
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 18,92 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 15,27 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: