!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT MÉCANICIEN, COUPE AMÉRICAINE, MANCHETTE CROCHET/BOUCLE, TAILLE G/9, NOIR, CUIR/SPANDEX, PAIRE

GANT MÉCANICIEN, COUPE AMÉRICAINE, MANCHETTE CROCHET/BOUCLE, TAILLE G/9, NOIR, CUIR/SPANDEX, PAIRE

MCR SAFETY

GANT MÉCANICIEN, COUPE AMÉRICAINE, MANCHETTE CROCHET/BOUCLE, TAILLE G/9, NOIR, CUIR/SPANDEX, PAIRE close
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
GANT MÉCANICIEN, COUPE AMÉRICAINE, MANCHETTE CROCHET/BOUCLE, TAILLE G/9, NOIR, CUIR/SPANDEX, PAIRE

GANT MÉCANICIEN, COUPE AMÉRICAINE, MANCHETTE CROCHET/BOUCLE, TAILLE G/9, NOIR, CUIR/SPANDEX, PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.44 / PAIRE
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
  • N° article MSF906DPL
  • N° de modèle du manufacturier 906DPL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.285 lb

Informations sur le produit

Cette paire de gants noirs est conçue pour protéger les mains des mécaniciens. De coupe américaine, les gants sont dotés de pouces trapézoïdaux. Équipés de poignets auto-agrippants pour un ajustement facile, ces gants de taille grand/9 sont confectionnés en cuir et en Spandex.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • IsolationNon
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Matériau du dos (gants)Nylon, Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEANon testé
  • CouleurNoir, blanc
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Série906DP
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Qualité de cuirStandard
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Nb de paires par paquet1
  • AntistatiqueNon
  • Longueur du gant9 1/2 po
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Matériau de poignetÉlastique
  • Coupe de gantAméricaine
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de chaleur EN 407 12 sec
  • Température max. 392 Degrees F
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir/blanc
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 3
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 9
  • Caractéristiques du gant Paume renforcée, fourche index-pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3950
  • Force de perforation ANSI/ISEA 191 N
  • Unité de vente Paire
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau à couches pour paume Cuir de chèvre, cuir de vache
  • Matériau des coutures Coton, polyester
  • Couleur de la manchette Noir
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)