!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MECANICIEN,NOIR,2TG,PR

GANTS DE MECANICIEN,NOIR,2TG,PR

BDG

GANTS DE MECANICIEN,NOIR,2TG,PR close
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
GANTS DE MECANICIEN,NOIR,2TG,PR

GANTS DE MECANICIEN,NOIR,2TG,PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.39 / PAIRE
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
  • N° article ALG20110603BX2L
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10603B-X2L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEANon déterminé
  • CouleurNoir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon déterminé
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique11
  • Caractéristiques du gantJointures rembourrées, fourche index-pouce renforcée, sans silicone
  • Support réflectifNon
  • Nb de paires par paquet1
  • AntistatiqueNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série X-Site
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non déterminé
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Longueur du gant 9 1/2 po