Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains avec ces gants de mécanicien en peau de daim résistants à l'eau, dotés d'un dessus extensible dans les deux sens doublé d'élasthanne, d'une bande de jointures renforcée, de coutures cachées et d'un pouce et d'un bout des doigts renforcés. Disponibles en taille moyenne et de couleur jaune et noire, ces gants sont doux et flexibles et sont vendus une paire par paquet.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumePeau de chevreuil
Matériau du dos (gants)Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieX-Site
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueM
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Qualité de cuirPremière qualité
Support réflectifNon
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Longueur du gant9 1/2 po
Procédé de paume en cuirGrains
Style de protection des mainsGant
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantNoir/jaune
Matériau de protection des jointuresNéoprène
CouleurNoir, jaune
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique8
Caractéristiques du gantJointures rembourrées, fourche index-pouce renforcée
Paume - double épaisseur de fibreNon
Nb de paires par paquet1
AntistatiqueNon
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 49,33 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: