!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANICIEN, RÉSISTANT L'EAU, TAILLE G, JAUNE/NOIR, PEAU DAIM/SPANDEX

GANTS MÉCANICIEN, RÉSISTANT L'EAU, TAILLE G, JAUNE/NOIR, PEAU DAIM/SPANDEX

BOB DALE

GANTS MÉCANICIEN, RÉSISTANT L'EAU, TAILLE G, JAUNE/NOIR, PEAU DAIM/SPANDEX close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
GANTS MÉCANICIEN, RÉSISTANT L'EAU, TAILLE G, JAUNE/NOIR, PEAU DAIM/SPANDEX

GANTS MÉCANICIEN, RÉSISTANT L'EAU, TAILLE G, JAUNE/NOIR, PEAU DAIM/SPANDEX

BOB DALE

Prix en liquidation :
$28.21 / PAIRE

Votre prix : 37,62 $ / PAIRE
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
  • N° article ALG20-1-10609LGE
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10609-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains avec ces gants de mécanicien en peau de daim résistants à l'eau, dotés d'un dessus extensible dans les deux sens doublé d'élasthanne, d'une bande de jointures renforcée, de coutures cachées et d'un pouce et d'un bout des doigts renforcés. Disponibles en taille Grand et de couleur jaune et noire, ces gants sont doux et flexibles et sont vendus une paire par paquet.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumePeau de chevreuil
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieX-Site
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Support réflectifNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Longueur du gant9 1/2 po
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir/jaune
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Couleur Noir, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 9
  • Caractéristiques du gant Jointures rembourrées, fourche index-pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)