!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, G (9), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI, PAUME ET FOURCHES

GANTS DE MÉCANICIEN, G (9), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI, PAUME ET FOURCHES

HEXARMOR

GANTS DE MÉCANICIEN, G (9), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI, PAUME ET FOURCHES close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, G (9), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI, PAUME ET FOURCHES

GANTS DE MÉCANICIEN, G (9), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI, PAUME ET FOURCHES

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $146.64 / PAIRE
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
  • N° article HEX4018L
  • N° de modèle du manufacturier 4018-L (9)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.312 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantSuperFabric
  • Couleur du dos du gantBleu
  • Matériau de protection des jointuresSuperFabric
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • CouleurNoir, bleu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînement32 Degrees F
  • Taille - Numérique9
  • Matériau de revêtement de la poignéeCuir synthétique
  • Motif de priseSolide
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 941 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA67 N
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Matériau à couches pour paumeSuperFabric
  • Coupe de gantFrançaise
  • Régions résistantes aux coupures Paume et articulations
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Chrome
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Taille - alphabétique G
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Caractéristiques du gant Sangle de traction, compatible avec les écrans tactiles
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 68200
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 4X22F
  • Longueur du gant 9 1/2 po
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Fil à âme
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)