!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN,M (9),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,HAUTE VIS,VERT

GANTS DE MÉCANICIEN,M (9),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,HAUTE VIS,VERT

RINGERS GLOVES

GANTS DE MÉCANICIEN,M (9),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,HAUTE VIS,VERT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE MÉCANICIEN,M (9),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,HAUTE VIS,VERT

GANTS DE MÉCANICIEN,M (9),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,HAUTE VIS,VERT

RINGERS GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.96 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RIN138-09
  • N° de modèle du manufacturier 138-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Ringers Turbo Plus 138 jaunes de taille moyenne sont en cuir synthétique. Coutures en nylon et pouce droit. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes autoagrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 3121 et supportent une chaleur maximale de 212° F. Haute visibilité, entre-doigt pouce renforcé, sans silicone, compatible avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Température max.212 Degrees F
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantLime
  • NormesEN 388
  • CouleurJaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueM
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA200 g
  • AntistatiqueNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Maille de polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Turbo Plus
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 9
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité, fourche renforcée au niveau du pouce, sans silicone, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectif Oui
  • Unité de vente Paire
  • Classement EN 388 3121
  • Longueur du gant 8 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande