!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN,P(8),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,ORANGE

GANTS DE MÉCANICIEN,P(8),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,ORANGE

RINGERS GLOVES

GANTS DE MÉCANICIEN,P(8),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,ORANGE close
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
GANTS DE MÉCANICIEN,P(8),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,ORANGE

GANTS DE MÉCANICIEN,P(8),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,ORANGE

RINGERS GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.67 / PAIRE
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
  • N° article RIN136-08
  • N° de modèle du manufacturier 136-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien Ringers Gloves Turbo Plus 136 oranges de petite taille composés de cuir synthétique. Coutures en nylon et pouce droit. Homologués ANSI/ISEA niveau A1 résistance aux coupures. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes autoagrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 3121 et supportent une chaleur maximale de 212° F. Haute visibilité, fourche index-pouce renforcée, sans silicone, compatible avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Température max.212 Degrees F
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantOrange
  • NormesEN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieTurbo Plus
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique8
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité, fourche renforcée au niveau du pouce, sans silicone, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectifOui
  • Unité de ventePaire
  • Classement EN 3883121
  • Longueur du gant8 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Maille de polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Couleur Orange
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique P
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 200 g
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui