!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT HT PERF, MANCH.E H ETL, EXTRÉMITÉS DOIGTS COMP. SMARTSWIPE, TLE TG/10, HAVANE, CUIR, PAIRE

GANT HT PERF, MANCH.E H ETL, EXTRÉMITÉS DOIGTS COMP. SMARTSWIPE, TLE TG/10, HAVANE, CUIR, PAIRE

MILWAUKEE

GANT HT PERF, MANCH.E H ETL, EXTRÉMITÉS DOIGTS COMP. SMARTSWIPE, TLE TG/10, HAVANE, CUIR, PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT HT PERF, MANCH.E H ETL, EXTRÉMITÉS DOIGTS COMP. SMARTSWIPE, TLE TG/10, HAVANE, CUIR, PAIRE

GANT HT PERF, MANCH.E H ETL, EXTRÉMITÉS DOIGTS COMP. SMARTSWIPE, TLE TG/10, HAVANE, CUIR, PAIRE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.47 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48-73-0023
  • N° de modèle du manufacturier 48-73-0023
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Ces gants haute performance de couleur Havane sont confectionnés en cuir et sont dotés d'extrémités de doigts compatibles Smartswipe pour un accès facile aux écrans tactiles. Cette paire de gants de taille T-grand/10 est équipée de manchettes auto-agrippantes pour un ajustement facile.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Matériau du dos (gants)Polyester
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Caractéristiques du gantDos de la main respirant, compatible avec les écrans tactiles
  • Qualité de cuirStandard
  • Support réflectifNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Longueur du gant8 po
  • Matériau à couches pour paumeCuir
  • Matériau des couturesPolyester
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Polyester
  • Couleur du dos du gant Noir/marron/rouge
  • Matériau de protection des jointures Polyester
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur Noir, marron, rouge
  • Série Rendement
  • Taille - alphabétique TG
  • Matériau de revêtement de la poignée Sans revêtement
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Matériau de poignet Cuir
  • Pays d’origine Cambodge (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande