Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de mécanicien Mechanix Wear M-Pact SMP-91 jaunes de taille moyenne en tricot, Armortex et TPR. Dotés de coutures en nylon. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 3121XP. Haute visibilité, rembourrage aux articulations, paumes rembourrées, sangles de serrage, entre-doigt pouce renforcé et compatibles avec les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Caoutchouc thermoplastique
Construction du gantCoupé-cousu
NormesEN 388
CouleurJaune
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
SérieM-Pact
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique9
Caractéristiques du gantHaute visibilité, jointures rembourrées, paume rembourrée, sangle de traction, entrejambe renforcée, compatible avec les écrans tactiles
Support réflectifOui
Force de perforation ANSI/ISEA20 N
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexNon
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantTricot
Couleur du dos du gantLime
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocStandard
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueM
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
AntistatiqueNon
Classement EN 3883121XP
Longueur du gant8 3/4 po
Matériau des couturesNylon
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 35,06 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 25,77 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: