!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ORIGINAL GANTS DE MÉCANICIEN,M (9),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,HAUTE VIS,JAUNE

ORIGINAL GANTS DE MÉCANICIEN,M (9),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,HAUTE VIS,JAUNE

MECHANIX WEAR

ORIGINAL GANTS DE MÉCANICIEN,M (9),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,HAUTE VIS,JAUNE close
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
ORIGINAL GANTS DE MÉCANICIEN,M (9),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,HAUTE VIS,JAUNE

ORIGINAL GANTS DE MÉCANICIEN,M (9),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,HAUTE VIS,JAUNE

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.65 / PAIRE
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
  • N° article MXWSMG91-009
  • N° de modèle du manufacturier SMG-91-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 920
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien Mechanix Wear hi-vis Original SMG-C91 jaunes de taille moyenne en tricot, cuir synthétique, TPR et TrekDry. Coutures en nylon, pouces partiels. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 3121X. Haute visibilité, sangles de serrage, entre-doigt pouce renforcé et compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)TrekDry
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieHaute visibilité Original
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique9
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité, sangle de traction, fourche renforcée au niveau du pouce, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectifOui
  • Force de perforation ANSI/ISEA20 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Lime
  • Normes EN 388
  • Couleur Jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 3121X
  • Longueur du gant 8 3/4 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)