!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN M-PACT, M (9), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE

GANTS DE MÉCANICIEN M-PACT, M (9), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE

MECHANIX WEAR

GANTS DE MÉCANICIEN M-PACT, M (9), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE MÉCANICIEN M-PACT, M (9), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE

GANTS DE MÉCANICIEN M-PACT, M (9), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.03 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MXWSMC-C91-009
  • N° de modèle du manufacturier SMC-C91-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

Ces gants anticoupures sont disponibles en taille M/huit et mesurent 11 po de longueur. Ils sont gris, noirs et jaunes et répondent aux normes ANSI de niveau cinq.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)TrekDry
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieM-Pact
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique9
  • Caractéristiques du gantDessus de la main respirant et réfléchissant, jointures rembourrées, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée, compatible avec écrans tactiles
  • Support réflectifOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884X43E
  • Longueur du gant8 3/4 po
  • Matériau à couches pour paumePolyuréthane, cuir synthétique
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Armortex
  • Couleur du dos du gant Gris/lime
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Couleur Jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande