!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, M (9), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE

GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, M (9), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE

MECHANIX WEAR

GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, M (9), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, M (9), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE

GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, M (9), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.69 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MXWSFFX91009
  • N° de modèle du manufacturier SFF-X91-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 45181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Ces gants jaune et noir haute visibilité sont disponibles en taille M/huit et mesurent 10 po de longueur. Ils sont non enduits, coupés clute et sont en cuir synthétique. Ces gants anticoupures sont conformes aux normes ANSI de niveau quatre.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)TrekDry
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieFastFit TrekDry
  • Performance du gantUsage général avec entredoigt-index renforcé
  • Taille - alphabétiqueM
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Normes EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Couleur Jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 9
  • Caractéristiques du gant Dessus de la main respirant et réfléchissant, fourche index-pouce renforcée, compatible avec écrans tactiles
  • Support réflectif Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 4X43D
  • Longueur du gant 8 3/4 po
  • Matériau à couches pour paume Polyuréthane, cuir synthétique
  • Coupe de gant Américaine
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande