!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ORIGINAL GANTS DE MÉCANICIEN,M(9),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,ROUGE

ORIGINAL GANTS DE MÉCANICIEN,M(9),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,ROUGE

MECHANIX WEAR

ORIGINAL GANTS DE MÉCANICIEN,M(9),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,ROUGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ORIGINAL GANTS DE MÉCANICIEN,M(9),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,ROUGE

ORIGINAL GANTS DE MÉCANICIEN,M(9),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,ROUGE

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.72 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MXWMG02-009
  • N° de modèle du manufacturier MG-02-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 919
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien Mechanix Wear The Original MG-02 rouges de taille moyenne composés de tricot, cuir synthétique TPR et TrekDry. Dotés de coutures en nylon et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 3121X. Dotés d’un panneau d’identification, de sangles de serrage, de fourches index-pouce renforcées et compatibles avec les écran

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)TrekDry
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieThe Original
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique9
  • Caractéristiques du gantPanneau d'identification, sangle de traction, fourche index-pouce renforcée, compatible avec écrans tactiles
  • Support réflectifNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA20 N
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3883121X
  • Longueur du gant8 3/4 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Rouge
  • Normes EN 388
  • Couleur Rouge
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande