!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, M (8), DOIGT ENTIER, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY

GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, M (8), DOIGT ENTIER, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY

MECHANIX WEAR

GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, M (8), DOIGT ENTIER, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY close
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
GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, M (8), DOIGT ENTIER, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY

GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, M (8), DOIGT ENTIER, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.85 / PAIRE
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
  • N° article MXWMF4X75-009
  • N° de modèle du manufacturier MF4X-75-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants FastFit nrs tle moyenne ont une paume en similicuir monobloc (84 % poly/16 % polyuréthane). L'endos de ces gants est en TrekDry. Ils disposent d'une manchette élas, d'un style à doigts entiers et d'dblr 100 % poly.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)TrekDry
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieMF4X-75
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique8
  • Caractéristiques du gantDessus respirant, panneau d'identification
  • Support réflectifNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA20 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Brun
  • Normes EN 388
  • Couleur Brun
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Respirant
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 4131X
  • Longueur du gant 8 3/4 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires