Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de mécanicien Mechanix Wear The Original MG-05 noirs taille M fabriqués en tricot, cuir synthétique, TPR et TrekDry. Dotés de coutures en nylon et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 3121X. Dotés d’un panneau d’identification, de sangles de serrage, de fourches index-pouce renforcées et compatibles avec les écrans tactil
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)TrekDry
Construction du gantCoupé-cousu
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieThe Original
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique9
Caractéristiques du gantPanneau d'identification, sangle de traction, fourche index-pouce renforcée, compatible avec écrans tactiles
Support réflectifNon
Force de perforation ANSI/ISEA20 N
AntistatiqueNon
Classement EN 3883121X
Longueur du gant8 3/4 po
Matériau des couturesNylon
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantTricot
Couleur du dos du gantNoir
NormesEN 388
CouleurNoir
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueM
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexNon
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 39,82 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 39,82 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 39,82 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: