!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANICIEN, TAILLE M, NOIR/BRUN/BLANC, CUIR SYNTHÉTIQUE

GANTS MÉCANICIEN, TAILLE M, NOIR/BRUN/BLANC, CUIR SYNTHÉTIQUE

MCR SAFETY

GANTS MÉCANICIEN, TAILLE M, NOIR/BRUN/BLANC, CUIR SYNTHÉTIQUE close
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
GANTS MÉCANICIEN, TAILLE M, NOIR/BRUN/BLANC, CUIR SYNTHÉTIQUE

GANTS MÉCANICIEN, TAILLE M, NOIR/BRUN/BLANC, CUIR SYNTHÉTIQUE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.16 / PAIRE
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
  • N° article MSFPD2903M
  • N° de modèle du manufacturier PD2903M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.67 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien à doigts complets sont de taille moyenne et la paume est rembourrée et fabriquée en cuir synthétique. Les coutures de ces gants sont en coton-polyester, avec un poignet auto-agrippant et une fermeture. Ces gants sont de couleur noire, marron et blanche.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • IsolationNon
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocStandard
  • SériePredator multi-tâches
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueM
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA764 g
  • Nb de paires par paquet1
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3883XXX
  • Longueur du gant8 3/4 po
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Niveau de chaleur EN 407 60 secondes
  • Température max. 392 Degrees F
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir/marron
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Couleur Noir, marron, blanc
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 3
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 8
  • Caractéristiques du gant Panneau d'identification, paume rembourrée, paume renforcée, fourche de pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 2040
  • Force d'impact ANSI/ISEA 8 kN
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Coton, polyester
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)