!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN RÉSIST A/COUP.,ANSI 2,À ENFILER,TLE P/7,CITRON VERT,COT/POLY/CR SYNTH.

GANTS DE MÉCANICIEN RÉSIST A/COUP.,ANSI 2,À ENFILER,TLE P/7,CITRON VERT,COT/POLY/CR SYNTH.

MCR SAFETY

GANTS DE MÉCANICIEN RÉSIST A/COUP.,ANSI 2,À ENFILER,TLE P/7,CITRON VERT,COT/POLY/CR SYNTH. close
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
GANTS DE MÉCANICIEN RÉSIST A/COUP.,ANSI 2,À ENFILER,TLE P/7,CITRON VERT,COT/POLY/CR SYNTH.

GANTS DE MÉCANICIEN RÉSIST A/COUP.,ANSI 2,À ENFILER,TLE P/7,CITRON VERT,COT/POLY/CR SYNTH.

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.19 / PAIRE
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
  • N° article MSF953S
  • N° de modèle du manufacturier 953S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains à l'abri des coupures avec ces gants de mécanicien résistants aux coupures. Fabriqués en coton et polyester avec une paume en cuir synthétique, ces gants de couleur citron vert sont idéaux pour les travaux dans l'agriculture, la mécanique, l'aménagement paysager et d'autres industries. Ces gants sont de taille petite/sept avec des poignets à enfiler. Ces gants sont ANSI niveau de perforation deux.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantLime
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
  • CouleurNoir, gris, lime
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique7
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Nb de paires par paquet1
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau des couturesCoton, polyester
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série 953
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique P
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Support réflectif Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 446 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 42 N
  • Unité de vente Paire
  • Longueur du gant 8 3/4 po
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)