!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE P (7), BLANC/NOIR/JAUNE, CUIR SYNTHÉTIQUE, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE P (7), BLANC/NOIR/JAUNE, CUIR SYNTHÉTIQUE, PAIRE

HEXARMOR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE P (7), BLANC/NOIR/JAUNE, CUIR SYNTHÉTIQUE, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE P (7), BLANC/NOIR/JAUNE, CUIR SYNTHÉTIQUE, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE P (7), BLANC/NOIR/JAUNE, CUIR SYNTHÉTIQUE, PAIRE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 113,22 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 358,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX4030-7
  • N° de modèle du manufacturier 4030-S (7)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants de taille petite (7) allient la possibilité de lavage à la machine, la praticité et la protection. Ils sont résistants aux coupures et à l'abrasion et en cuir synthétique blanc, avec des accents noirs et jaunes. Idéaux pour les chantiers lourds où vous avez besoin d'une protection supplémentaire contre les éraflures et les coupures.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Coton
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocProfil discret
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînement32 Degrees F
  • Taille - Numérique7
  • Matériau de revêtement de la poignéePVC
  • Motif de priseRayures
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA5 261 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA47 N
  • Nb de paires par paquet1
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884X21FP
  • Longueur du gant8 3/4 po
  • Sans latexNon
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Couleur du dos du gant Lime/blanc
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Normes EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Couleur Noir, blanc, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Série Chrome Oasis
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Taille - alphabétique P
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Caractéristiques du gant Dessus de la main respirant, fourche index-pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 32598
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Force d'impact ANSI/ISEA 9 kN
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Jaune haute visibilité
  • Matériau à couches pour paume SuperFabric
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)