!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT, HT VIS, POUCE RENFORC, MANCH. H ETL, TLEM/8, TRAVAIL A/CHAUX VIVE, PEHP/SPANDEX/NÉOPRÈNE, PR

GANT, HT VIS, POUCE RENFORC, MANCH. H ETL, TLEM/8, TRAVAIL A/CHAUX VIVE, PEHP/SPANDEX/NÉOPRÈNE, PR

MCR SAFETY

GANT, HT VIS, POUCE RENFORC, MANCH. H ETL, TLEM/8, TRAVAIL A/CHAUX VIVE, PEHP/SPANDEX/NÉOPRÈNE, PR close
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
GANT, HT VIS, POUCE RENFORC, MANCH. H ETL, TLEM/8, TRAVAIL A/CHAUX VIVE, PEHP/SPANDEX/NÉOPRÈNE, PR

GANT, HT VIS, POUCE RENFORC, MANCH. H ETL, TLEM/8, TRAVAIL A/CHAUX VIVE, PEHP/SPANDEX/NÉOPRÈNE, PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.78 / PAIRE
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
  • N° article MSFPD2911M
  • N° de modèle du manufacturier PD2911M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.63 lb

Informations sur le produit

Avec un en endos en Spandex couleur vert citron brillant, ces gants de taille grand/9 offrent un maximum de visibilité. Doublée de HPPE et équipée de pouces renforcés, cette paire de gants de mécanicien est dotée de manchettes auto-agrippantes en néoprène pour plus de confort.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocStandard
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique8
  • Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
  • Motif de prisePas
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Force d'impact ANSI/ISEA8 kN
  • Unité de ventePaire
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau à couches pour paumeHyperMax
  • Longueur de poignetStandard
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Couleur du dos du gant Lime
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Couleur Gris, vert haute visibilité
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Série Predator
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Caractéristiques du gant Paume renforcée, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Support réflectif Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 575 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 220 N
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Longueur du gant 8 1/2 po
  • Matériau des coutures Coton, polyester
  • Matériau de poignet Néoprène
  • Coupe de gant Américaine
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)