!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, P(8), DOIGT COMPLET, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY

GANTS DE MÉCANICIEN, P(8), DOIGT COMPLET, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY

MECHANIX WEAR

GANTS DE MÉCANICIEN, P(8), DOIGT COMPLET, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, P(8), DOIGT COMPLET, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY

GANTS DE MÉCANICIEN, P(8), DOIGT COMPLET, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.39 / PAIRE
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
  • N° article MXWMF4X75-008
  • N° de modèle du manufacturier MF4X-75-008
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Mechanix Wear MF4X-75 marrons de petite taille sont composés de cuir synthétique, TrekDry, tricot et nylon. Coutures en nylon et pouce droit. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Ils recouvrent entièrement les doigts, présentent des manchettes froncées à enfiler et sont homologués EN 388 avec une résistance de 4131X. Ils ont un dessus respirant et un panneau d’identification.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)TrekDry
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieMF4X-75
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique8
  • Caractéristiques du gantDessus respirant, panneau d'identification
  • Support réflectifNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA20 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Brun
  • Normes EN 388
  • Couleur Brun
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Respirant
  • Taille - alphabétique P
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 4131X
  • Longueur du gant 8 1/2 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)