!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), TEMP MIN 32 ° F, CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN PVC, CÔTÉ PAUME

GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), TEMP MIN 32 ° F, CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN PVC, CÔTÉ PAUME

RINGERS GLOVES

GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), TEMP MIN 32 °  F, CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN PVC, CÔTÉ PAUME close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), TEMP MIN 32 ° F, CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN PVC, CÔTÉ PAUME

GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), TEMP MIN 32 ° F, CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN PVC, CÔTÉ PAUME

RINGERS GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.38 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RIN176-08
  • N° de modèle du manufacturier R176-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.68 lb

Informations sur le produit

Gants de mécaniciens Ringers Super Hero 176 noirs/rouges/jaunes taille P composés de HPPE, de TPR et de caoutchouc synthétique. Coutures en Kevlar, résistants aux chocs, avec des pouces ailés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A5 pour leur résistance aux coupures. Intégralité des doigts, manchettes, homologués EN 388 avec une résistance 3X44FP, supportent une température maximale de 212°F. Dragonnes, fourches index-pouce renforcées, compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteManchette
  • IsolationOui
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Poids d'isolation de gant70 g
  • CouleurNoir, rouge, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • SérieSuper Hero
  • Arbre d'entraînement32 Degrees F
  • Taille - Numérique8
  • Caractéristiques du gantSangle de traction, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Motif de priseRapiéçage
  • Support réflectifOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3883X44FP
  • Longueur du gant8 1/2 po
  • Sans latexOui
  • Matériau des couturesKevlar
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Température max. 212 Degrees F
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 1
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique P
  • Matériau de revêtement de la poignée PVC
  • Valeur ATPV S.O.
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Rouge
  • Matériau à couches pour paume Cuir synthétique
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande