!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MECANICIEN,USAGE GENERAL,P,NR,PR

GANTS MECANICIEN,USAGE GENERAL,P,NR,PR

CONDOR

GANTS MECANICIEN,USAGE GENERAL,P,NR,PR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS MECANICIEN,USAGE GENERAL,P,NR,PR

GANTS MECANICIEN,USAGE GENERAL,P,NR,PR

CONDOR

Prix en liquidation :
$5.34 / PAIRE

Votre prix : 21,36 $ / PAIRE
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
  • N° article WWG488C29
  • N° de modèle du manufacturier 488C29
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Polyester
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • CouleurNoir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueP
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3883111X
  • Longueur du gant8 1/2 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Condor
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 8
  • Caractéristiques du gant Jointures rembourrées, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectif Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)