!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANICIEN P/ FEMME, TAILLE TP, NOIR, POINT SUR LA PAUME/LES DOIGTS

GANTS MÉCANICIEN P/ FEMME, TAILLE TP, NOIR, POINT SUR LA PAUME/LES DOIGTS

BOB DALE

GANTS MÉCANICIEN P/ FEMME, TAILLE TP, NOIR, POINT SUR LA PAUME/LES DOIGTS close
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
GANTS MÉCANICIEN P/ FEMME, TAILLE TP, NOIR, POINT SUR LA PAUME/LES DOIGTS

GANTS MÉCANICIEN P/ FEMME, TAILLE TP, NOIR, POINT SUR LA PAUME/LES DOIGTS

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.03 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-1-104XS
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-104-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien pour femmes noirs sont destinés à la sécurité et à la protection des mains contre les chocs, les vibrations et les travaux mécaniques. Avec un motif de points sur la paume et les doigts, ces gants sont disponibles en taille très petite.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Néoprene
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gantSilicone
  • CouleurNoir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique6
  • Matériau de revêtement de la poignéeSilicone
  • Motif de priseÀ pois
  • Support réflectifNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Longueur du gant7 1/2 po
  • Sans latexNon
  • Fini de l'enduit du gantPoints
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série X-Site
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Taille - alphabétique TP
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Caractéristiques du gant Fourche index-pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Gris
  • Couleur du revêtement du gant Gris