Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien noirs pour femmes résistants aux chocs et à la vibration sont conçus pour la sécurité et la protection des mains, avec un motif de points sur la paume et les doigts. Ces gants sont de taille moyenne.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteÀ enfiler
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Néoprene
Construction du gantCoupé-cousu
Matériau de l'enduit du gantSilicone
CouleurNoir
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Couverture de l'enduit du gantPaume
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique8
Matériau de revêtement de la poignéeSilicone
Motif de priseÀ pois
Support réflectifNon
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Longueur du gant7 1/2 po
Sans latexNon
Fini de l'enduit du gantPoints
Style de protection des mainsGant
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantNoir
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieX-Site
Performance du gantAdhérence élevée
Taille - alphabétiqueM
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
Paume - double épaisseur de fibreNon
Nb de paires par paquet1
AntistatiqueNon
Style de main du gantGauche et droite
Couleur du revêtement adhérentGris
Couleur du revêtement du gantGris
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 22,11 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: