Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
GANTS ANTIVIBRAT M NOIR PR
GANTS ANTIVIBRAT M NOIR PR
CONDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Gants de mécanicien
Style de manchette Autoagrippante
Matériau de paume Peau de porc
Matériau du dos (gants) Coton
Construction du gant Coupé-cousu
Compatible avec les écrans tactiles Oui
Couverture des doigts Sans doigts
Type de protection antichoc Standard
Performance du gant Usage général
Méthode d'amortissement des vibrations Gel
Taille - Numérique 8
Caractéristiques du gant Dos de la main respirant, sans silicone, compatible avec les écrans tactiles, support de poignet
Paume - double épaisseur de fibre Oui
Unité de vente Paire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
Longueur du gant 6 po
Procédé de paume en cuir Grains
Style de protection des mains Gant
Isolation Non
Matériau de la doublure du gant Non doublé
Couleur du dos du gant Noir
Normes EN 388
Couleur Noir
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
Série Condor
Arbre d'entraînement Non classé
Taille - alphabétique M
Comprend un entredoigt-index renforcé Non
Qualité de cuir Standard
Support réflectif Non
Antistatique Non
Style de main du gant Gauche et droite
Sans latex Oui
Matériau des coutures Polyester
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer