!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANIQUES ANTIVIBRATOIRES, G(9), SANS DOIGTS, PEAU DE PORC, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

GANTS MÉCANIQUES ANTIVIBRATOIRES, G(9), SANS DOIGTS, PEAU DE PORC, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

CONDOR

GANTS MÉCANIQUES ANTIVIBRATOIRES, G(9), SANS DOIGTS, PEAU DE PORC, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE close
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
GANTS MÉCANIQUES ANTIVIBRATOIRES, G(9), SANS DOIGTS, PEAU DE PORC, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

GANTS MÉCANIQUES ANTIVIBRATOIRES, G(9), SANS DOIGTS, PEAU DE PORC, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.83 / PAIRE
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
  • N° article CDR2HEW7
  • N° de modèle du manufacturier 2HEW7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.194 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Condor noirs/bleus/argentés de grande taille sont composés de coton/polyester/cuir de porc. Ils présentent par ailleurs des coutures en polyester. Il s’agit de mitaines avec une manchette auto-agrippante. Sans silicone, ils sont compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumePeau de porc
  • Matériau du dos (gants)Coton, polyester
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsSans doigts
  • Type de protection antichocStandard
  • Performance du gantUsage général
  • Méthode d'amortissement des vibrationsGel
  • Taille - Numérique9
  • Caractéristiques du gantSans silicone, compatible avec écran tactile
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Longueur du gant6 po
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Bleu
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir, bleu, argent
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Série Condor
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - alphabétique G
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Qualité de cuir Standard
  • Support réflectif Non
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Matériau des coutures Polyester