!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ANTIVIBRAT M NR/BL/ARGENT PR

GANTS ANTIVIBRAT M NR/BL/ARGENT PR

CONDOR

GANTS ANTIVIBRAT M NR/BL/ARGENT PR close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ANTIVIBRAT M NR/BL/ARGENT PR

GANTS ANTIVIBRAT M NR/BL/ARGENT PR

CONDOR

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR2HEW6
  • N° de modèle du manufacturier 2HEW6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumePeau de porc
  • Matériau du dos (gants)Coton, polyester
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsSans doigts
  • Type de protection antichocStandard
  • Performance du gantUsage général
  • Méthode d'amortissement des vibrationsGel
  • Taille - Numérique8
  • Caractéristiques du gantSans silicone, compatible avec écran tactile
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Longueur du gant6 po
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Bleu
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir, bleu, argent
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Série Condor
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Qualité de cuir Standard
  • Support réflectif Non
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Matériau des coutures Polyester