!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANICIENS ANTIVIBRATOIRES,P(7),SANS DOIGTS,PEAU DE PORC,DOS RESPIRANT NOIR,NOIR

GANTS MÉCANICIENS ANTIVIBRATOIRES,P(7),SANS DOIGTS,PEAU DE PORC,DOS RESPIRANT NOIR,NOIR

CONDOR

GANTS MÉCANICIENS ANTIVIBRATOIRES,P(7),SANS DOIGTS,PEAU DE PORC,DOS RESPIRANT NOIR,NOIR close
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
GANTS MÉCANICIENS ANTIVIBRATOIRES,P(7),SANS DOIGTS,PEAU DE PORC,DOS RESPIRANT NOIR,NOIR

GANTS MÉCANICIENS ANTIVIBRATOIRES,P(7),SANS DOIGTS,PEAU DE PORC,DOS RESPIRANT NOIR,NOIR

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.63 / PAIRE
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
  • N° article CDR3NJT9
  • N° de modèle du manufacturier 3NJT9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor noirs sont de petite taille et composés de coton et de cuir de porc. Ils présentent par ailleurs des coutures en polyester. Il s’agit de mitaines avec une manchette auto-agrippante. Ils présentent un dos de la main respirant, sont exempts de silicone et compatibles avec écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumePeau de porc
  • Matériau du dos (gants)Coton
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsSans doigts
  • Type de protection antichocStandard
  • Performance du gantUsage général
  • Méthode d'amortissement des vibrationsGel
  • Taille - Numérique7
  • Caractéristiques du gantDessus de la main respirant, sans silicone, compatible avec écrans tactiles
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Longueur du gant6 3/4 po
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Série Condor
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - alphabétique P
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Qualité de cuir Standard
  • Support réflectif Non
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Matériau des coutures Polyester