!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ANTIVIBRAT TG NOIR PR

GANTS ANTIVIBRAT TG NOIR PR

CONDOR

GANTS ANTIVIBRAT TG NOIR PR close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ANTIVIBRAT TG NOIR PR

GANTS ANTIVIBRAT TG NOIR PR

CONDOR

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR3NJT6
  • N° de modèle du manufacturier 3NJT6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumePeau de porc
  • Matériau du dos (gants)Coton
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsSans doigts
  • Type de protection antichocStandard
  • Performance du gantUsage général
  • Méthode d'amortissement des vibrationsGel
  • Taille - Numérique10
  • Caractéristiques du gantDessus de la main respirant, sans silicone, compatible avec écrans tactiles, support de poignet
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Longueur du gant6 1/4 po
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Série Condor
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Qualité de cuir Standard
  • Support réflectif Non
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Matériau des coutures Polyester