Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien Condor noirs/bleus/argentés de taille TG sont composés de coton/polyester/cuir de porc. Ils présentent par ailleurs des coutures en polyester. Il s’agit de mitaines avec une manchette auto-agrippante. Sans silicone, ils sont compatibles avec les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumePeau de porc
Matériau du dos (gants)Coton, polyester
Construction du gantCoupé-cousu
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsSans doigts
Type de protection antichocStandard
Performance du gantUsage général
Méthode d'amortissement des vibrationsGel
Taille - Numérique10
Caractéristiques du gantSans silicone, compatible avec écran tactile
Paume - double épaisseur de fibreOui
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Longueur du gant6 1/4 po
Procédé de paume en cuirGrains
Style de protection des mainsGant
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantBleu
NormesEN 388
CouleurNoir, bleu, argent
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
SérieCondor
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - alphabétiqueTG
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Qualité de cuirStandard
Support réflectifNon
AntistatiqueNon
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexOui
Matériau des couturesPolyester
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca