!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ANTIVIBRAT G NOIR PR

GANTS ANTIVIBRAT G NOIR PR

CONDOR

GANTS ANTIVIBRAT G NOIR PR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS ANTIVIBRAT G NOIR PR

GANTS ANTIVIBRAT G NOIR PR

CONDOR

Prix en liquidation :
$7.76 / PAIRE

Votre prix : 31,03 $ / PAIRE
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
  • N° article CDR3NJC1
  • N° de modèle du manufacturier 3NJC1
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumePeau de porc
  • Matériau du dos (gants)Coton
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsSans doigts
  • Type de protection antichocStandard
  • Performance du gantUsage général
  • Méthode d'amortissement des vibrationsGel
  • Taille - Numérique9
  • Caractéristiques du gantDos de la main respirant, sans silicone, compatible avec les écrans tactiles, support de poignet
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Longueur du gant5 11/16 po
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Série Condor
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - alphabétique G
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Qualité de cuir Standard
  • Support réflectif Non
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Matériau des coutures Polyester