!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN,SILICONE,NIVEAU COUPURE ANSI A9,CÔTÉ PAUME,GRIS,PAUME ENDUITE

GANTS DE MÉCANICIEN,SILICONE,NIVEAU COUPURE ANSI A9,CÔTÉ PAUME,GRIS,PAUME ENDUITE

HEXARMOR

GANTS DE MÉCANICIEN,SILICONE,NIVEAU COUPURE ANSI A9,CÔTÉ PAUME,GRIS,PAUME ENDUITE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE MÉCANICIEN,SILICONE,NIVEAU COUPURE ANSI A9,CÔTÉ PAUME,GRIS,PAUME ENDUITE

GANTS DE MÉCANICIEN,SILICONE,NIVEAU COUPURE ANSI A9,CÔTÉ PAUME,GRIS,PAUME ENDUITE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 563,39 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 6 760,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX400R6EL
  • N° de modèle du manufacturier 400R6E-L (9)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien gris ont des pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau A9 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Gants de style mécanicien offrant une bonne dextérité, parfaits pour la réalisation de tâches basiques d’entretien général et les réparations.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Matériau de paumeSilicone
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA9
  • SérieRobuste
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Longueur du gant17 po
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Couleur Gris
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Matériau de revêtement de la poignée Sans revêtement
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Coupe de gant Française

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande