!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN COLDWORK, P, CUIR SYNTHÉTIQUE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, NOIR/GRIS

GANTS DE MÉCANICIEN COLDWORK, P, CUIR SYNTHÉTIQUE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, NOIR/GRIS

MECHANIX WEAR

GANTS DE MÉCANICIEN COLDWORK, P, CUIR SYNTHÉTIQUE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, NOIR/GRIS close
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
GANTS DE MÉCANICIEN COLDWORK, P, CUIR SYNTHÉTIQUE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, NOIR/GRIS

GANTS DE MÉCANICIEN COLDWORK, P, CUIR SYNTHÉTIQUE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, NOIR/GRIS

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.33 / PAIRE
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
  • N° article MWXCWKWS58008
  • N° de modèle du manufacturier CWKWS-58-008
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains par temps froid avec ces gants de protection contre le froid noirs et gris. Ces gants de petite taille mesurent 12 11/16 pouces de long et sont doublés avec PrimaLoft Gold, 40 à 60 g, procurant chaleur et respirabilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • IsolationOui
  • Matériau de la doublure du gantTricot
  • Couleur du dos du gantNoir
  • NormesEN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieCWKWS-58
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3882122X
  • Longueur du gant13 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Matériau de poignetMolleton
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau d'isolation des gants PrimaLoft
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) PrimaLoft
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Poids d'isolation de gant 40 g
  • Couleur Noir, gris
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique P
  • Caractéristiques du gant Sangle de traction, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectif Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Longueur de poignet 2 po
  • Pays d’origine Cambodge (sous réserve de modification)