!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS HAUT VIS COLDWORK ISOLE ORIGINAL

GANTS HAUT VIS COLDWORK ISOLE ORIGINAL

MECHANIX WEAR

GANTS HAUT VIS COLDWORK ISOLE ORIGINAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS HAUT VIS COLDWORK ISOLE ORIGINAL

GANTS HAUT VIS COLDWORK ISOLE ORIGINAL

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.05 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MWXCWKSMGX91010
  • N° de modèle du manufacturier CWKSMG-X91-010
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Matériau du dos (gants)Molleton, cuir synthétique
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • Poids d'isolation de gant100 g
  • CouleurJaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Taille - alphabétiqueG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Longueur de poignet1 po
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Isolation Oui
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Caractéristiques de haute visibilité Support haute visibilité
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série ColdWork haute visibilité Original D5-360, CWKSMG-X91
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - Numérique 10
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 3443X
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Matériau de poignet Molleton, cuir synthétique, TPR
  • Pays d’origine Cambodge (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande