!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES/CHOCS, HAUTE VIS, TAILLE G (9), NOIR/ORANGE, CUIR SYNTHÉTIQUE/PVC, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES/CHOCS, HAUTE VIS, TAILLE G (9), NOIR/ORANGE, CUIR SYNTHÉTIQUE/PVC, PAIRE

HEXARMOR

GANTS RÉSISTE COUPURES/CHOCS, HAUTE VIS, TAILLE G (9), NOIR/ORANGE, CUIR SYNTHÉTIQUE/PVC, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTE COUPURES/CHOCS, HAUTE VIS, TAILLE G (9), NOIR/ORANGE, CUIR SYNTHÉTIQUE/PVC, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES/CHOCS, HAUTE VIS, TAILLE G (9), NOIR/ORANGE, CUIR SYNTHÉTIQUE/PVC, PAIRE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $143.22 / PAIRE
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
  • N° article HEX4021X9
  • N° de modèle du manufacturier 4021X-L (9)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Coupe robuste et résistance aux chocs se retrouvent dans cette paire de gants de sécurité de taille grande (9), Ces gants haute visibilité en noir et orange ont des zones de protection contre les chocs en pointillés de PVC sur les articulations et des zones de protection renforcée contre les coupures dans la paume et les doigts. Fabriqués en cuir synthétique lavable à la machine pour plus de commodité.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantCoton, polyester
  • Couleur du dos du gantOrange
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA8
  • CouleurNoir, orange, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînement32 Degrees F
  • Taille - Numérique9
  • Matériau de revêtement de la poignéePVC
  • Motif de priseÀ pois
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884X44FP
  • Longueur du gant12 po
  • Sans latexNon
  • Matériau des couturesFil à âme
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette À enfiler
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série GGT5
  • Performance du gant Adhérence élevée avec entredoigt-index renforcé
  • Taille - alphabétique G
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Caractéristiques du gant Paume renforcée, fourche index-pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 5 234 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 150 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Jaune haute visibilité
  • Matériau à couches pour paume SuperFabric
  • Coupe de gant Française
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)