!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SECURITE,M,PAIRE

GANTS SECURITE,M,PAIRE

HEXARMOR

GANTS SECURITE,M,PAIRE close
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
GANTS SECURITE,M,PAIRE

GANTS SECURITE,M,PAIRE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.09 / PAIRE
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
  • N° article HEX2021XM
  • N° de modèle du manufacturier 2021X-M (8)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.83 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • IsolationNon
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)IR-X
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocProfil discret
  • SérieRig Lizard
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique8
  • Caractéristiques du gantPaume renforcée, fourche index-pouce renforcée
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 074 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA150 N
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884343CP
  • Longueur du gant11 po
  • Sans latexOui
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Niveau de chaleur EN 407 2 s
  • Température max. 250 Degrees F
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Matériau de protection des jointures IR-X Impact Exoskeleton
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Couleur Rouge, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 2
  • Performance du gant Durabilité accrue avec entredoigt-index renforcé
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Force d'impact ANSI/ISEA 9 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Rouge
  • Matériau à couches pour paume Polyester
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)