Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
La résistance aux coupures et des caractéristiques de sécurité supplémentaires telles que la protection contre les pincements sont intégrées à cette paire de gants haute visibilité de taille petite (7), Fabriqués en Superfabric sans latex jaune, rouge et noir, ils sont un excellent choix pour les travaux mécaniques et disposent d'une protection supplémentaire de la paume à double couche pour l'adhérence, ainsi que d'un matériau résistant à l'huile.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)IR-X
Construction du gantCoupé-cousu
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieRig Lizard
Performance du gantUsage général avec entredoigt-index renforcé
Taille - alphabétiqueTG
Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
Support réflectifNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Force d'impact ANSI/ISEA9 kN
AntistatiqueNon
Classement EN 3884244XP
Longueur du gant11 po
Sans latexOui
Matériau des couturesNylon
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Style de manchetteAutoagrippante
IsolationOui
Matériau de la doublure du gantH2X, Thinsulate
Couleur du dos du gantRouge/jaune
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
CouleurNoir, rouge, jaune
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique10
Paume - double épaisseur de fibreOui
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 040 g
Force de perforation ANSI/ISEA150 N
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Style de main du gantGauche et droite
Couleur du revêtement adhérentJaune haute visibilité
Matériau à couches pour paumePolyester
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca