!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PROTECTION C/ FROID, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE TTG/11/5 33/64PO, NOIR, MOLLETON/NYLON/PVC

GANTS PROTECTION C/ FROID, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE TTG/11/5 33/64PO, NOIR, MOLLETON/NYLON/PVC

IRONCLAD

GANTS PROTECTION C/ FROID, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE TTG/11/5 33/64PO, NOIR, MOLLETON/NYLON/PVC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS PROTECTION C/ FROID, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE TTG/11/5 33/64PO, NOIR, MOLLETON/NYLON/PVC

GANTS PROTECTION C/ FROID, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE TTG/11/5 33/64PO, NOIR, MOLLETON/NYLON/PVC

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 35,95 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 431,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWSMB206XXL
  • N° de modèle du manufacturier SMB2-06-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.317 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains en sécurité dans les environnements de travail froids avec ces gants de protection contre le froid. Doublés de molleton pour plus de chaleur, ces gants de très très grande taille ont une manchette de sécurité, une fermeture à enfiler pour un enfilage et un retrait faciles et mesurent 5 33/64 pouces. Ces gants noirs sont fabriqués en nylon et en PVC avec un pouce latéral pour plus de confort.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • IsolationOui
  • Matériau de la doublure du gantCoton molletonné
  • Couleur du dos du gantNoir
  • NormesEN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieSummit
  • Arbre d'entraînement40 degrés F
  • Taille - Numérique11
  • Valeur ATPVAucun
  • Support réflectifOui
  • AntistatiqueNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau d'isolation des gants Molleton
  • Matériau de paume Molleton
  • Matériau du dos (gants) Molleton
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Caractéristiques du gant Sangle de traction, paume renforcée, coupe-vent
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Longueur du gant 11 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande